WEIDMULLER - WEI1138430000 CC 85/54 K MC NE WS - 1138430000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.8 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
4032248919925
Codice prodotto
WEI1138430000
Cod. produttore
1138430000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.8 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


