LEGRAND - LEG038343 CAB3-LETTERA N SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma di graffetta
Diametro filo - 1.4...1.8 mm
Diametro del cavo - 2.7...3.9 mm
Lunghezza - 5.6 mm
Larghezza - 3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3414971711044
Codice prodotto
LEG038343
Cod. produttore
038343
Produttore
BTI
Tipologia:
Forma di graffetta
Diametro filo:
1.4...1.8 mm
Diametro del cavo:
2.7...3.9 mm
Lunghezza:
5.6 mm
Larghezza:
3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare


