pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1.5I-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-C0

PANDUIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 155 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983413348

Codice prodotto

PANBT1.5I-C0

Cod. produttore

BT1.5I-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

155 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Fascetta con ardiglione in metallo, 6.1 ", sezione intermedia trasversale