pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBOB4 BOB 4 (CF 1 PZ) MINI CASSETTA IP68 GEL - BOB4

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBOB4 BOB 4 (CF 1 PZ) MINI CASSETTA IP68 GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione parallela

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 1.5...4 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...4 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861774

Codice prodotto

RYTBOB4

Cod. produttore

BOB4

Produttore

RYT

Tipo:

Derivazione parallela

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

1.5...4 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...4 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

8...13 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...13 mm

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

Giunto preriempito con gel per connessioni in parallelo di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura.Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x65x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13