Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Lunghezza: 10 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 60 W
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Bianco
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 6 mm
Portata: 4000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mono
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro del cavo: 0.6...10 mm
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4.3 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 35...35 mm²
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm