pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT10WN TESSERA CAVI FLAT PVC BIANCO10X4MM 4320 - EVOCT10WN

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT10WN TESSERA CAVI FLAT PVC BIANCO10X4MM 4320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 10 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166527986

Codice prodotto

GRAEVOCT10WN

Cod. produttore

EVOCT10WN

Produttore

GRA

Tipologia:

Etichetta

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tessera Cavi FLAT in PVC Bianco10x4 mm 4320 pezzi. Usata con l'apposito tubetto serie 500. la sagomatura ? stata progettata per rendere estremamente facile l'inserimento nel tubetto