Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.54 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Colore: Nero
Materiale: EPR
Larghezza: 50.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 3.5 mm
Stampa: Senza
Materiale: Metallo
Lunghezza: 40 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.6...600 A
Selezione intervallo di misura: Automatico
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 10 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 1
Materiale: Plastica
Lunghezza: 20 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 14 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm