pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000005986 SCOTCH 2228 MASTICE 50 8X3X1 - 7000005986

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 50.8 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 1.65 mm

  • Lunghezza - 0.003 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024536614

Codice prodotto

3MI7000005986

Cod. produttore

7000005986

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

50.8 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

1.65 mm

Lunghezza:

0.003 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza a temperatura:

0...90 °C

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

Adatto per alta tensione:

no

Scotch® 2228 Nastro isolante autoagglomerante formato da un supporto in EPR ed un mastice adesivo. Il nastro 2228 è adatto per l'uso a bassa, media e alta tensione. Scotch® 2228 nastro mastice in gomma è resistente all'umidità ed è dotato di un masticeadesivo aggressivo e stabile alla temperatura che offre un'aderenza eccellente. Questo nastro è dotato di un supporto in gomma etilenpropilenica e resiste in modo ottimale ai raggi UV. Ideale per applicazioni sia all'interno che all'esterno esposte alle intemperie, questo nastro è studiato per tutte le applicazioni di sigillatura contro l'umidità e isolamento elettrico. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.