Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Fattore di potenza: sì
Visualizzazione: Grafico
Misurazione armonica: sì
Dimensione modulare: 12 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 12 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...2.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Lunghezza: 41.7 mm
Larghezza: 18.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Sezione nominale: 4...6 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.5...4.7 mm
Diametro filo: 2.5...4.7 mm
Materiale dell'isolamento: Poliammide
Protezione della superficie: Stagnato
Senza alogeni: sì
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)