Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5 mm
Stampa: Senza
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 8.1...10.9 mm
Diametro filo: 5.6...6.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 720 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Diritto
Forma: Appuntito
Diametro della punta/larghezza della punta: 0.4 mm
- copia
- copia
Sezione: 25...25 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 387 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Diametro esterno: 29 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 50 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 185...185 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 185...185 mm²