pagina iniziale

LEGRAND - LEG038491 CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI 25-35 - 038491

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG038491 CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI 25-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di graffetta

  • Diametro filo - 5.6...6.7 mm

  • Diametro del cavo - 8.1...10.9 mm

  • Lunghezza - 26.3 mm

  • Larghezza - 12.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971466371

Codice prodotto

LEG038491

Cod. produttore

038491

Produttore

BTI

Tipologia:

Forma di graffetta

Diametro filo:

5.6...6.7 mm

Diametro del cavo:

8.1...10.9 mm

Lunghezza:

26.3 mm

Larghezza:

12.2 mm

Colore:

Nero

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Bloccare

Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 25 e 35 mmq. Poliammide 6/6