ELCART DISTRIBUTION - ERT300040100 NI-CD TORCIA 1,2V 4000MA SEN.TERM - 300040100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mono
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 4000 mAh
Altra designazione - D
Tipologia - Nichel-cadmio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
8029564464754
Codice prodotto
ERT300040100
Cod. produttore
300040100
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Mono
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
4000 mAh
Altra designazione:
D
Tipologia:
Nichel-cadmio
Altezza inclusi i poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Adatto per carica rapida:
sì
Batteria ricaricabile Ni-Cd a torcia (D-UM1), per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari.