pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830306 US-EMLP (104X135) SR TARGHETTA IN PLASTI - 0830306

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 0.55 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356715294

Codice prodotto

PHC0830306

Cod. produttore

0830306

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

0.55 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

135 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

104 mm

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 135 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm