Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 55 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.4...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4.3 mm
Dimensione modulare: 5.2 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.5...4.7 mm
Diametro filo: 2.5...4.7 mm
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 45 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 7.2 Ah
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre