Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Adatto per il diametro max. del cavo: 32 mm
Design dell'impugnatura: Monocomponente
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Materiale dell'utensile: Metallo
Sforzo di trazione: Regolabile
Diametro max. del foro: 38.5 mm
Numero di livelli di foratura: 6
Unità di misura: ISO
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Sezione: 25...25 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Altro
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Forma: Standard
Lunghezza: 165 mm
Isolato: sì
- copia
- copia
Sezione nominale: 95...95 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Imballaggio: Bomboletta spray
Adatto per tubi: sì
Adatto per cavi: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Esagonale esterno
Forma della testa: Esagonale