CEMBRE SPA - CEMZ35-3 MORSETTIERA UNIPOLARE A 3 VIE SEZ.35MMQ - Z35-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...35 mm²
Tensione nominale - 450 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016692089409
Codice prodotto
CEMZ35-3
Cod. produttore
Z35-3
Produttore
CEM
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...35 mm²
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di poli:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-30...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
53 mm
Profondità:
48.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Trasparente:
sì

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


