Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo: Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...4 mm²
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 355 mm
Larghezza della banda: 9 mm