pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBN-FAR608 INNESTO FEMMINA CON RITEGNO SEZ.1-2,5MMQ - BN-FAR608

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBN-FAR608 INNESTO FEMMINA CON RITEGNO SEZ.1-2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1...2.5 mm²

  • Tipologia - Connettore

  • Isolamento - Non isolato

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm

  • Con presa - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692132297

Codice prodotto

CEMBN-FAR608

Cod. produttore

BN-FAR608

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1...2.5 mm²

Tipologia:

Connettore

Isolamento:

Non isolato

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3×0,8 mm

Con presa:

sì

Con linguetta:

no

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Lucido

connettori faston ad innesto femmina per cavi in rame, con ritegno