Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del disco: 76 mm
Forma: Piatto
Spessore: 1 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 34 mm
- copia
- copia
Tipologia: Borsa
Materiale: Plastica
Altezza: 300 mm
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Capacità: 400 ml
Tensione nominale: 18 V
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Diametro max. del disco: 115 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 10 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.9...3.5 mm
Diametro filo: 2.9...3.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no