MILWAUKEE - AEG - COP4932464717 DISCO TAGLIO 76MM PER M12FCOT(CONF. 5PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del disco - 76 mm
Applicazione - Tagliare
Spessore - 1 mm
Adatto per metallo - sì
Forma - Piatta
Confezione
1 PZ
EAN
4058546226626
Codice prodotto
COP4932464717
Cod. produttore
4932464717
Produttore
COP
Diametro del disco:
76 mm
Applicazione:
Tagliare
Spessore:
1 mm
Adatto per metallo:
sì
Forma:
Piatta
Adatto per tubi in ghisa:
sì
SCS 41/76 x 1 x 10 mm - 5 pcs - Dischi da taglio sottili PRO+ • Applicazioni: adatti per tutti gli acciai. Consigliati per il taglio dell'acciaio inox, hardox, ghisa, acciaio resistente al calore, acciaio dolce. • Caratteristiche: + 50% in più di vita utile, il 50% meno di tempo di taglio, il 50% in meno di polveri.


