INTERCABLE SRL - INRTTCP01 VALIGIA CP700 - TTCP01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Plastica
Altezza - 300 mm
Con bandoliera - sì
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212203618
Codice prodotto
INRTTCP01
Cod. produttore
TTCP01
Produttore
INR
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Plastica
Altezza:
300 mm
Con bandoliera:
sì
Larghezza:
600 mm
Con serratura:
no
Profondità:
300 mm
Con divisorio:
no
Con schiuma:
no
Colore:
Nero
Vaschetta removibile:
no
Borsa di trasporto per tubo flessibile di pressione, cavi, batteria ecc.


