pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5407 TIRAFASCETTE LARGHEZZA FASCETTA MAX 7,9M - 5407

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5407 TIRAFASCETTE LARGHEZZA FASCETTA MAX 7,9M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inox

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650010827

Codice prodotto

ITP5407

Cod. produttore

5407

Produttore

ITP

Materiale della fascetta:

Acciaio inox

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Utensile per fascette metalliche in acciaio inox con larghezza massima pari a 7,9 mm. Realizzato con una robusta struttura in acciaio, esso consente di regolare la tensione di serraggio della fascetta tramite il dispositivo di regolazione a vite. Raggiunto il livello di tensione impostato, il sistema automatico di taglio trancia la coda della fascetta senza sforzo né sbavature.