pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1202160 TRONCHESE TAGL. DIAG. 160 INT 2K - 1202160

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1202160 TRONCHESE TAGL. DIAG. 160 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Standard

  • Lunghezza - 165 mm

  • Lunghezza di taglio - 21 mm

  • Larghezza della testa - 20 mm

  • Altezza testa - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316530

Codice prodotto

INR1202160

Cod. produttore

1202160

Produttore

INR

Forma:

Standard

Lunghezza:

165 mm

Lunghezza di taglio:

21 mm

Larghezza della testa:

20 mm

Altezza testa:

8 mm

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Testato ESD:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione della superficie:

Cromato

Testa con forma a punta particolarmente accentuata. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.