INTERCABLE SRL - INR74110 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 - 74110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di livelli di foratura - 6
Unità di misura - ISO
Diametro min. del foro - 10.5 mm
Diametro max. del foro - 38.5 mm
Numero di lame - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8014212294159
Codice prodotto
INR74110
Cod. produttore
74110
Produttore
INR
Numero di livelli di foratura:
6
Unità di misura:
ISO
Diametro min. del foro:
10.5 mm
Diametro max. del foro:
38.5 mm
Numero di lame:
6
Esecuzione in metallo duro:
sì
Con rompibordo:
sì
Scanalatura a spirale:
no
Punta di centraggio:
sì
Punta di centraggio intercambiabile:
sì
Diametro del gambo:
12 mm


