Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Lunghezza nastro: 1000 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Diametro esterno: 34 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 40 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²