Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 10...400 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 35 mm
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero di chiavi: 9
Dimensioni: 1.5...10 mm
Con testa sferica: no
Sezione: 0.08...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio a quattro mandrini
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm