pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828777 US-EMP (27X15) SIGLATURA UNISHEET - 0828777

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828777 US-EMP (27X15) SIGLATURA UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 14.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4046356558501

Codice prodotto

PHC0828777

Cod. produttore

0828777

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

14.9 mm

Altezza:

26.9 mm

Le schede offrono spazio per la scrittura.