pagina iniziale

FANTON SRL - FME14370 AVV.30M 3G2,5 RNF 2P.CEE+1P40+D IP44 MT - 14370

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME14370 AVV.30M 3G2,5 RNF 2P.CEE+1P40+D IP44 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 2.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - H07RN-F

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450143704

Codice prodotto

FME14370

Cod. produttore

14370

Produttore

FME

Sezione del filo:

2.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

H07RN-F

Materiale del corpo:

Acciaio

Numero di prese CEE:

2

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete:

CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese multistandard universali:

1

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL con tamburo Ø 320 mm dotato di cavo 30m 3G2,5 H07RN-F, spina 2P+T 16A 230V IP44 e 2 prese 2P+T 16A 230V IP44 + 1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A + disgiuntore. • Costruito in riferimento alla norma EN 61316 • Adatto perutilizzo interno ed esterno, anche dove sussistano condizioni ambientali particolarmente gravose, come per esempio cantieri di costruzione e/o demolizioni • Costruito con materiali che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche • Cavo flessibile omologato in gomma antiusura (Neoprene) tipo H07RN-F • Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull’etichetta dell’articolo • Disgiuntore termico presente che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali.