HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-30486 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 4,8/2,4 BU HIS - 300-30486

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Colore - blau
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026133782
Codice prodotto
HEE300-30486
Cod. produttore
300-30486
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Colore:
blau
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


