Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Per diametro cavo: 30...40 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Per diametro cavo: 20...30 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Diametro esterno del cavo ad anello: 290...290 mm
Arrotolabile: sì
Altezza max. della piattaforma: 4.8 m
Materiale: Alluminio
Adatto per il diametro max. del cavo: 22 mm
Sezione max. del cavo: 70 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
- copia
- copia
Dimensione modulare: 7.2 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro