Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 10 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 16 mm
Diametro esterno: 12 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 15 mm
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 305 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 1000 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Max. numero di fili collegabili: 2
Commutazione senza interruzioni: sì
Sezione nominale: 50...95 mm²