Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Qualità del materiale del tassello: 8.8 (acciaio)
Lunghezza: 81 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Adatto per connettore RJ: sì
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...25 mm²
Numero di poli: 4
Intervallo di misura corrente/AC: 40...600 A
Visualizzazione: Digitale
Apertura della pinza: 26 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Componente/tipo di collegamento: Altro
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 225 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm