pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829560 CARRIER/L-EMP (1000X15) TR PROFILO - 0829560

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829560 CARRIER/L-EMP (1000X15) TR PROFILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Fissaggio autoadesivo - sì

  • Altezza - 17.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356614917

Codice prodotto

PHC0829560

Cod. produttore

0829560

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Fissaggio autoadesivo:

sì

Altezza:

17.6 mm

Profilo, autoadesivo, lunghezza 1000 mm, per l'alloggiamento di materiale UC, US, LS e EMT (EX15)R, altezza 15 mm