FACAL SRL - FAFDG6/4CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.5,90 -D.LGS81 - DG6/4CIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Altezza max. della piattaforma - 4.8 m
Altezza max. totale - 5.9 m
Arrotolabile - sì
Con protezione anti ribaltamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028406104032
Codice prodotto
FAFDG6/4CIT
Cod. produttore
DG6/4CIT
Produttore
FAF
Materiale:
Alluminio
Altezza max. della piattaforma:
4.8 m
Altezza max. totale:
5.9 m
Arrotolabile:
sì
Con protezione anti ribaltamento:
sì
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .