pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1604200 TAGLIACAVO D22 INT 2K

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1604200 TAGLIACAVO D22 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 22 mm

  • Max sezione del cavo - 70 mm²

  • Lunghezza complessiva - 200 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316561

Codice prodotto

INR1604200

Cod. produttore

1604200

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo:

22 mm

Max sezione del cavo:

70 mm²

Lunghezza complessiva:

200 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Idoneo per cavi flessibili in rame e alluminio, cerniera regolabile con vite e controdado, taglienti a due zone, per cavi con diametro fino a 22 mm (sezione 80 mmq)