ELEMATIC SPIT - ITP5243 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 1000X12 - 5243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.5 mm
Lunghezza nastro - 1000 mm
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 1080 N
Confezione
1 PZ
EAN
8016650520326
Codice prodotto
ITP5243
Cod. produttore
5243
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
12.5 mm
Lunghezza nastro:
1000 mm
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1080 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


