pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8215 NASTRO ISOLANTE GRIGIO 15MMX10MX0.15MM - NA8215

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8053323905721

Codice prodotto

ETLNA8215

Cod. produttore

NA8215

Produttore

ETL

Colore:

Grigio

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

0...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

sì

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

sì

Strappabile a mano:

sì

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale