Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Omologazione per il settore minerario: no
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Multicolore
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Numero di giri a vuoto: 0...1500 1/min
Potenza nominale assorbita: 800 W
Energia max. per singolo colpo: 2.4 J
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Sezione: 10...16 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione a rullo (crimpatura)
Sezione: 185...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
- copia
- copia
Sezione: 10...120 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...6 mm²
- copia
- copia
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Con isolamento di protezione 1000 V: no
Tipo: Altro
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento: 4.5...28.5 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Diametro del conduttore: 2...2 mm
Sezione del filo: 6...16 mm²
Numero di fili: 2...2