Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...2.5 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 752 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...16 mm²
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 205 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Imballaggio: Scatola in plastica
Numero di cacciaviti a croce PZ: 2
Set per elettromontatore: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Rame
Sezione nominale: 25...35 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore nastro: Nero
Colore scritta: Bianco
Larghezza della banda: 12 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm