FISCHER ITALIA - FIS00519661 FTC-MF SBLOCCANTE RAPIDO - 00519661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962163957
Codice prodotto
FIS00519661
Cod. produttore
00519661
Produttore
FIS
Sbloccante rapido FTC-MF Grazie all'azione del MoS2 (Bisolfuro di Molibdeno) elimina i grippaggi, lubrifica e protegge Vantaggi: Non contiene CFC. Lascia una pellicola solida lubrificante in MoS2. Scioglie la ruggine, le incrostazioni e gli ossidi. Libera componenti metallici dallo sporco, ruggine, corrosione o depositi di grasso secchi. Facilita e velocizza il separamento di componenti meccanici, guarnizioni, dadi e bulloni e altri accessori serrati. Diminuisce l'usura e facilita gli svitamenti futuri. Riduce i costi di manutenzione. Non contiene silicone. Applicazioni: Viterie, dadi e bulloni, anche ossidati Serrature Lucchetti Valvole Catene Nastri di scorrimento Attrezzature meccaniche, navali e per agricoltura Utensili manuali, meccanici e pneumatici Funzionamento: Rimuovere meccanicamente la ruggine e le incrostazioni dal supporto (sabbiatura). Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso. Pulire e sgrassare la superficie da trattare. Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm. Lasciare agire il prodotto. Ripetere l'operazione, se necessario. Asciugatura polvere dopo 8 minuti circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 25 minuti. Asciugatura completa dopo 24 ore. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 400; Riferimenti: EAN: 4048962163957 Codicefischer: 519661


