MILWAUKEE - AEG - COP4933464579 PH26TX TASSELLATORE 3 MOD - 4933464579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 800 W
Numero di giri a vuoto - 0...1500 1/min
Energia max. per singolo colpo - 2.4 J
Portautensili - Registrazione SDS plus
Peso macchina - 2.6 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4058546225247
Codice prodotto
COP4933464579
Cod. produttore
4933464579
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
800 W
Numero di giri a vuoto:
0...1500 1/min
Energia max. per singolo colpo:
2.4 J
Portautensili:
Registrazione SDS plus
Peso macchina:
2.6 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura calcestruzzo con punta a percussione:
26 mm
Numero max. di impatti:
4500 1/min
Diametro di foratura acciaio:
13 mm
Diametro di foratura legno tenero:
30 mm