Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del cavo: 1.5...35 mm
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4.3 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 150...150 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 150...150 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 460 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Portata: 2100 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Mignon
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Protezione della superficie: Altro
- copia
- copia
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Tipologia: Universale
Materiale: Acciaio
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 7 Ah
Portata: 95 mAh
Tensione nominale: 1.4 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...4 mm²
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 120 A
Temperatura max.: 450 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 60 min























.jpg?84758678856961908375B377877068649699B37BB15F615D7EAFC4AC&ts=1791919901653&type=small)