ELCART DISTRIBUTION - ERT302816000 P.LITIO SAFT 2/3A LS17330 3,6V - 302816000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tipologia - Litio
Tensione nominale - 3.6 V
Portata - 2100 mAh
Confezione
1 PZ
EAN
8029564554110
Codice prodotto
ERT302816000
Cod. produttore
302816000
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Mignon
Tipologia:
Litio
Tensione nominale:
3.6 V
Portata:
2100 mAh
PILA LITIO SAFT 2/3A 3,6V 2,1Ah LS 17330. CORRENTE DI SCARICA:60 mA. TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C. ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile. Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2.