Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Numero di bit Torx: 6
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 21
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Lunghezza delle ganasce: 39 mm
Lunghezza: 185 mm
Taglio sporgente: sì
Dimensione modulare: 5.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 1
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6.1...12.1 mm
Diametro filo: 6.1...12.1 mm
Lunghezza: 27 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 10 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Lunghezza totale: 90 mm
Dimensione bit: 2 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm