INTERCABLE SRL - INR1201180 PINZA UNIVERSALE 180 INT 2K - 1201180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 185 mm
Lunghezza delle ganasce - 39 mm
Taglio sporgente - sì
Isolato - sì
Design dell'impugnatura - Bicomponente
Confezione
1 PZ
EAN
8014212316523
Codice prodotto
INR1201180
Cod. produttore
1201180
Produttore
INR
Lunghezza:
185 mm
Lunghezza delle ganasce:
39 mm
Taglio sporgente:
sì
Isolato:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Forma:
Diritto
Materiale:
Acciaio
Larghezza della testa:
24 mm
Altezza testa:
10 mm
Esecuzione antiscintilla:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Protezione della superficie:
Cromato
Superficie di presa:
Dentato
Forgiato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Con protezione dagli impatti:
sì
Con pinza tagliente laterale:
sì
Peso:
250 g