Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...50 mm²
Numero di poli: 1
Portata: 4000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Mono
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Imballaggio: Cartuccia
Capacità: 310 ml
Colore: Bianco
Tipologia: Base acrilica
Capacità: 310 ml
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 10 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 185 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 70 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Acciaio inossidabile