Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 900 g
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Diametro del conduttore: 11...23 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.4 mm
Larghezza della lama: 3.5 mm
Tipologia: Universale
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 198 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 25 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)