LEGRAND - LEG387210 FASCETTA NERA 180X4,5 - 387210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.5 mm
Lunghezza nastro - 180 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3414971342743
Codice prodotto
LEG387210
Cod. produttore
387210
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
4.5 mm
Lunghezza nastro:
180 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-20...100 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì