Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 6...6 mm²
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 16...16 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Portata: 900 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Altro
Portata: 145 mAh
Tensione nominale: 1.55 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 16 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 9...15 mm
Diametro filo: 25...70 mm
Imballaggio: Latta
Peso netto: 60 g
Colore: Rosso
Larghezza: 100 mm