Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 198 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 35 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipo di montaggio: Parete
Adatto per: Televisore
Larghezza: 762 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare